Startseite

URMET SPA - UTD10309N/2BG PRESA P30 2P+T 16A 250V BG - 10309N/2BG

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10309N/2BG PRESA P30 2P+T 16A 250V  BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335044168

Artikelnummer

UTD10309N/2BG

Herstellernummer

10309N/2BG

Hersteller

UTD

Presa P30 2P+T 16A-250V, 2 moduli, Nea, bianco ghiaccio