Startseite

URMET SPA - UTD10309N/2AL PRESA P30 2P+T 16A 250V AL - 10309N/2AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10309N/2AL PRESA P30 2P+T 16A 250V  AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335044199

Artikelnummer

UTD10309N/2AL

Herstellernummer

10309N/2AL

Hersteller

UTD

Presa P30 2P+T 16A-250V, 2 moduli, Nea, alluminio