URMET SPA - UTD10303.R PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M - 10303.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Farbe - rot
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Anzahl der Steckdosen - 1
Packung
1 ST
EAN
8033335008108
Artikelnummer
UTD10303.R
Herstellernummer
10303.R
Hersteller
UTD
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Farbe:
rot
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


