Startseite

URMET SPA - UTD10303 PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M - 10303

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10303 PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Farbe - anthrazit

  • Überspannungsschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335008092

Artikelnummer

UTD10303

Herstellernummer

10303

Hersteller

UTD

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Farbe:

anthrazit

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Presa Italiana Bipasso, morsetti a vite, 2P+T 16A-250V, standard P11 e P17, 1 modulo, antracite
URMET SPA

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie