Startseite

URMET SPA - UTD10291/230.A LED AZZURRO CON CAVI 230V - 10291/230.A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10291/230.A LED AZZURRO CON CAVI 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335037092

Artikelnummer

UTD10291/230.A

Herstellernummer

10291/230.A

Hersteller

UTD

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

250...250.01 V

Nennstromaufnahme:

0.5 mA

Led azzurro, con cavi, 230V