Startseite

URMET SPA - UTD10290/230.A LED AZZURRO PRECABLATO 230V

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10290/230.A LED AZZURRO PRECABLATO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 250...250.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8033335037009

Artikelnummer

UTD10290/230.A

Herstellernummer

10290/230.A

Hersteller

UTD

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

250...250.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

0.5 mA

Nea, led azzurro precablato 230Vac