URMET SPA - UTD10280AL DIFFUSORE TR X LED VERDE 1M AL - 10280AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033335023033
Artikelnummer
UTD10280AL
Herstellernummer
10280AL
Hersteller
UTD
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
250 V


