Startseite

URMET SPA - UTD10280 DIFFUSORE TR.PER LED VERD 1M V - 10280

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10280 DIFFUSORE TR.PER LED VERD 1M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335001703

Artikelnummer

UTD10280

Herstellernummer

10280

Hersteller

UTD

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Blinklicht:

nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Nea, diffusore trasparente, 1 modulo, antracite