URMET SPA - UTD10260 SUONERIA 230V CA 50 HZ 1M A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennspannung - 230 V 
- Gehäusefarbe - schwarz 
- Montageart - Einbau 
- Stromart - AC 
- Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8033335008375
Artikelnummer
UTD10260
Herstellernummer
10260
Hersteller
UTD
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Suoneria 230Vac Antracite


