URMET SPA - UTD10260.B SUONERIA 230V CA 50 HZ 1M B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033335008368
Artikelnummer
UTD10260.B
Herstellernummer
10260.B
Hersteller
UTD
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Suoneria 230Vac Bianco


