URMET SPA - UTD10162 INTERRUTTORE 2P 16AX 1M V TST - 10162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
8033335007323
Artikelnummer
UTD10162
Herstellernummer
10162
Hersteller
UTD
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


