URMET SPA - UTD10162.B INTERRUTTORE 2P 16AX 1M V TST - 10162.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033335007316
Artikelnummer
UTD10162.B
Herstellernummer
10162.B
Hersteller
UTD
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A


