Startseite

URMET SPA - UTD10139 PULS.INT 1PNO+1PNO 10A 1M TSTA - 10139

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10139 PULS.INT 1PNO+1PNO 10A 1M TSTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendetaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Nea

EAN

8033335009983

Artikelnummer

UTD10139

Herstellernummer

10139

Hersteller

UTD

Ausführung:

Wendetaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Pulsanti interbloccati, morsetti a vite, 1P NO + 1P NO, 10A, 1M antracite