Startseite

URMET SPA - UTD10128/2 PORTANOME 1P NO 10A 2M V ANTR - 10128/2

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10128/2 PORTANOME 1P NO 10A 2M V ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Drahtlos - nein

  • Mit Namensschild - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335000959

Artikelnummer

UTD10128/2

Herstellernummer

10128/2

Hersteller

UTD

Form:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Drahtlos:

nein

Mit Namensschild:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

45.7 mm

Einbautiefe:

37 mm

Höhe:

49 mm

Pulsante targa portanome illuminabile morsetti a vite, 2 moduli, Nea, 1P NO 10A, Nea, antracite

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie