Startseite

URMET SPA - UTD10109AL PULSANTE 1P NC 10A 1M TST AL - 10109AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10109AL PULSANTE 1P NC 10A 1M TST AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335021831

Artikelnummer

UTD10109AL

Herstellernummer

10109AL

Hersteller

UTD

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NC 10A, Nea, alluminio
URMET SPA

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie