Startseite

URMET SPA - UTD10109 PULSANTE 1P NC 10A 1M V TST A - 10109

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10109 PULSANTE 1P NC 10A 1M V TST A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335000324

Artikelnummer

UTD10109

Herstellernummer

10109

Hersteller

UTD

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NC 10A, Nea, antracite

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie