Startseite

URMET SPA - UTD10108 PULSANTE 1P NO 10A 1M V TST A - 10108

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10108 PULSANTE 1P NO 10A 1M V TST A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Nennspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Nea

EAN

8033335007132

Artikelnummer

UTD10108

Herstellernummer

10108

Hersteller

UTD

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante con morsetti a vite 1P NO, 10A, 1 modulo, tasto bianco ghiaccio