URMET SPA - UTD10104.B INVERTITORE 1P 10AX 1M V TST B - 10104.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Nea
EAN
8033335007095
Artikelnummer
UTD10104.B
Herstellernummer
10104.B
Hersteller
UTD
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A


