Startseite

URMET SPA - UTD10103 DEVIATORE 1P 10AX 1MOD V TST A - 10103

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10103 DEVIATORE 1P 10AX 1MOD V TST A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Nea

EAN

8033335007071

Artikelnummer

UTD10103

Herstellernummer

10103

Hersteller

UTD

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Deviatore con morsetti a vite 1P 10A, 1 modulo, tasto antracite