URMET SPA - UTD10101AC INTERRUTTORE 1P 10AX 1M TST AC - 10101AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033335021497
Artikelnummer
UTD10101AC
Herstellernummer
10101AC
Hersteller
UTD
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


