URMET SPA - UTD10008.B PULSANTE 1P NO 10A 1MOD TST B - 10008.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Nennspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
Produktserien
Nea
EAN
8033335000164
Artikelnummer
UTD10008.B
Herstellernummer
10008.B
Hersteller
UTD
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein


