Startseite

UNIKS SRL - UNKTRIWATT PINZA DI POTENZA PER AN RETE TRIFASE - TRIWATT

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKTRIWATT PINZA DI POTENZA PER AN RETE TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461741956

Artikelnummer

UNKTRIWATT

Herstellernummer

TRIWATT

Hersteller

UNK

TRIWATT e una pinza amperometrica innovativa per effettuare analisi di rete trifase in sistemi equilibrati e squilibrati. Progettata per aumentare la sicurezza e il comfort dell? utente durante le procedure di misurazione. Le ganasce rotanti facilitanola misurazione in punti difficilmente accessibili o barre verticali. Le ganasce possono essere aperte o chiuse con il grilletto posizionato sul lato inferiore. Cio consente all?utente di posizionare la mano in un punto piu sicuro rispetto ad un conduttore in tensione. Il design del grilletto facilitera anche l?apertura delle ganasce consentendo di distribuire la forza necessaria per aprire. La pinza Amperometrica TRIWATT oltre a rilevare le grandezze come tensione, corrente, frequenza, potenza e energia, indica anche i valori delle Armoniche di tensione e Corrente fino alla 50th. Potenza DC e AC Potenza Attiva , Reattiva e Apparante nei sistemi monofase Potenza Attiva , Reattiva e Apparante nei sistemi Trifase con e senza neutro (3W o 4W ?neutro?) Algoritmo per il calcolo della Potenza trifase nei sistemi Bilanciati o Sblilanciati Misura di Energia KWh Misura di armoniche di corrente o tensione fino alla 49th Power Factor / Cosphi Angolo di sfasamento THD% Total Harmonic Distortion Fattore di Distorsione (DF) Fattore di Cresta (CF) Valore di Picco