Startseite

UNIKS SRL - UNKT384 TERMOCAMERA 384X288 PIXEL - T384

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKT384 TERMOCAMERA 384X288 PIXEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461741987

Artikelnummer

UNKT384

Herstellernummer

T384

Hersteller

UNK

T384 e una termocamera altamente professionale che consente analisi qualitative e quantitative ideale per tutti i settori. Dotata di ampio Display Touch-Screen le cui grandi dimensioni consentono di effettuare analisi molto dettagliate e forniscono la visibilita di particolari anche minimi da rilevare. Dotata di sensore VOX ad alte prestazioni e possibile rilevare temperature con una precisione del 2% il che la rende utile nei settori quali edilizi, industria automobilistica, impianti di climatizzazione ed elettrici e fotovoltaico AUTO E MANUALE RANGE La termocamere T-384 ha la possibilita di essere impostata in AUTO RANGE per ottenere sempre la scala di temperatura ottimale rispetto ad un punto TARGET oppure la scala puo essere impostata manualmente (Span Temperature) dalla temperatura minore a quella maggiore per ottenere un range ristretto o allargato dell? immagine termografica E? Dotata di Luce LED, sensore 384 x 288 pixels di tipo VOX e Focus Manuale. PIU MODALITA DI ANALISI E? possibile impostare la termocamera in 4 modalita: Thermal per ottenere l? immagine 100% termografica Fusion per ottenere un mix tra immagine reale e termografica con regolazione della distanza PIP per ottenere l? immagine termografica sovrapposta ad una immagine reale Optical solo immagine reale