Startseite

UNIKS SRL - UNKRAPIDPRO MULTIFUNZIONE CEI64.8 PORTATILE - RAPIDPRO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461742137

Artikelnummer

UNKRAPIDPRO

Herstellernummer

RAPIDPRO

Hersteller

UNK

TESTER MULTIFUNZIONE TASCABILE PER VERIFICHE CEI 64-8 RCD Tipo A, AC e F 30 mA, Vc, terra TT e Loop L-PE con Isc tramite DIGITALOOP™. Misura tensione TRMS, frequenza, THD% e armoniche fino alla 49ª. Report via App Le caratteristiche principali sono: VELOCITA? e PRECISIONE Oltre ad essere usato come multimetro in TRMS e Prova Prese consente di realizzare test di sicurezza elettrica in accordo alle prescrizioni della normativa CEI 64-8 e conformi alla norma IEC61557-3 e IEC61557-6. Esegue iltest di: RCD Tipo A, AC e F con corrente di prova 30mA RCD AUTO, x1, x5 x1/2 e 180? Vc Tensione di Contatto Resistenza Globale di Terra nei sistemi TT ZLoop impedenza L-Pe nei sistemi TN con indicazioni della corrente di cortocircuito prospettica Isc Armoniche di Tensione fine alla 49th THD% della tensione di Rete E? dotato di un Display TFT da 1,77? , di memoria interna per la creazione di REPORT e di un SUPERCAP per alimentarlo anche se disconnesso dalla rete.