Startseite

UNIKS SRL - UNKLINKLAN VERIFICATORE RETI LAN - LINKLAN

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKLINKLAN VERIFICATORE RETI LAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461741727

Artikelnummer

UNKLINKLAN

Herstellernummer

LINKLAN

Hersteller

UNK

Uniks LINK LAN e in grado di rilevare e indicare a display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte, in cortocircuito, ecc?) sia di tipo UTP (non schermati) sia di tipo STP o FTP (schermati). Uniks LINK LAN consente inoltre di effettuare anche la misura della lunghezza del cavo e salvare i risultati dei test nella propria area di memoria interna. Ogni modello dispone di piu unita remote in dotazione e sono in grado di riconoscerne altre (opzionali) in modo da realizzare una efficace azione di localizzazione di diversi punti all?interno di un quadro di permutazione eseguendo i test molto rapidamente con l?ausilio di un solo operatore. Uniks LINK LAN e l?ideale per ogni installatore che necessita di strumenti semplici ed efficaci per l?esecuzione di controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti LAN con connettori tipo RJ45. Funzioni: Impostazioni tipo di cavo Descrizione coppie splittate Test con uso di piu unita remote Misura della lunghezza del cavo Calibrazione della lunghezza del cavo Impostazione unita di misura lunghezza del cavo