Startseite

UNIKS SRL - UNKISO10 MISURATORE DI ISOLAMENTO FINO A 10000KV - ISO10

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKISO10 MISURATORE DI ISOLAMENTO FINO A 10000KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461742489

Artikelnummer

UNKISO10

Herstellernummer

ISO10

Hersteller

UNK

Tensione di prova selezionabile fino a 10.000 V Le tensioni di prova possono essere impostate su qualsiasi valore desiderato da 100 V a 10.000 V. Misurazione dell?elevata resistenza di isolamento misura della resistenza di isolamento da 50 K? a 10T? contensione di prova fino a 10kV. Reiezione del rumore -8mA L?elevata immunita al rumore consente misurazioni in tutte le condizioni. Indice di polarizzazione Il test dell?indice di polarizzazione (PI) e un?estensione del test di resistenza di isolamento ed e progettato per verificare problemi specifici in un motore come l?umidita e il deterioramento dell?isolamento. Rapporto di assorbimento dielettrico La misurazione DAR e un test diagnostico simile all?indice di polarizzazione (PI), ma considera il rapporto della resistenza di isolamento solitamente misurata a 30 sec e 1 min (sono possibili altre impostazioni temporali) Scarica del dielettrico Il test di scarico dielettrico (DD) e un test di isolamento diagnostico che consente di valutare l?invecchiamento e il deterioramento dell?isolamento. Test di tensione a gradini Step Voltage Test e progettato come un test di sovratensione controllata o prova per fornire un?ulteriore valutazione dell?integrita del sistema di isolamento. Test diagnostico di rampa Il Ramp Test viene eseguito con una tensione che sale lentamente . Filtro selezionabile dal software Il filtro software selezionabile dall?utente puo essere utilizzato a seconda dei livelli di rumore. Questo aiuta nella lettura accurata in ambienti rumorosi Misurazione della capacita La capacita puo essere misurata da 1nF a 50uF.A seconda del limite di resistenza dell?isolamento, l?utente puo allarmarsi sulla qualita dell?isolamento. Grafico dell? Isolamento La resistenza di isolamento verra graficata sul display Touch screen e memorizzata. Interfaccia di comunicazione Bluetooth 2. 0 & 4. 0 Comunicazione USB 2.0 di classe Il e isolata elettricamente Software e applicazione mobile Ha un software di registrazione e monitoraggio dei dati su Window System e un?applicazione mobile interattiva per Android ?insu Connect?. Modalita Burn & Breakdown Questa modalita e un test di isolamento ininterrotto per trovare la regione di rottura al rilevamento di corrente elevata . Datalogging interno Ha una funzione di registrazione dati interna e puo registrare fino a 2000 letture con informazioni sul cliente e dati. Esplora file Esplora file per visualizzare il file di registro dei dati sul display TFT. Lettura audio Risultato udibile del test al completamento del test in posizioni molto scomode Batteria ricaricabile Batteria Li-lon a 3 celle con corrente di carica di 1A Tempo di prova selezionabile Possiamo impostare il tempo di prova su qualsiasi range desiderato da 45sec a 99min59sec Funzione Go-NOGo Un allarme potra segnalare il limite superato.