Startseite

UNIKS SRL - UNKHV5100 MIS DI RIGIDITA DIELETTRICA FINO 5100V - HV5100

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKHV5100 MIS DI RIGIDITA DIELETTRICA FINO 5100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461742595

Artikelnummer

UNKHV5100

Herstellernummer

HV5100

Hersteller

UNK

ADATTATORE PER MISURA DI RIGIDITA DIELETTRICA PER QUADRO TEST Il test dielettrico ad alta tensione puo essere eseguito utilizzando il tester QUADRO TEST in combinazione con l?adattatore ad alta tensione HV5100. Tutte le operazioni come la regolazione dei parametri di prova, la regolazionedei valori limite, la visualizzazione dei risultati dei test, la memorizzazione dei risultati dei test ecc. verranno eseguiti sul tester QUADRO TEST, mentre l?adattatore HV viene utilizzato come generatore HV. Con l ` accessorio HV5100 e possibile misurare la Rigidita Dielettrica fino a 5100V AC (IEC/EN60204-1 e IEC/EN61439-1-2) MACCHINE e QUADRI ELETTRICI ? Tensione di prova selezionabile da 250V a 5100V AC ? Corrente misurabile fino a 200mA ? Test anche con con metodo a RAMPA atore per misura di Rigidita dielettrica per Quadro Test