Startseite

UNIKS SRL - UNKC54 PINZA TRMS 600A AC 1000V AC/DC - C54

KopierenKopieren
UNIKS SRL - UNKC54 PINZA TRMS 600A AC 1000V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052461740546

Artikelnummer

UNKC54

Herstellernummer

C54

Hersteller

UNK

La pinza amperometrica Uniks C54 e progettata in CAT VI 600V e CAT III 1000V per l?utilizzo in ambito industriale e Civile. Effettua misure in TRMS di Tensione fino a 1000V AC/DC e Corrente da 0,01A fino a 600A AC. Il design moderno, le dimensioni ridotte e l? ampio Display facilitano il lavoro in campo rendendola la pinza piu piccola ma piu completa della gamma UNIKS. E? dotata di un rilevatore di tensione incorporato che si accende se posto in prossimita di conduttori attivi e di una torcia integrata che permette di lavorare anche in luoghi molto bui. FUNZIONI PRINCIPALI Uniks C54 esegue le seguenti misure: Tensione AC/DC TRMS fino a 1000V Corrente AC TRMS fino a 600A Valore minimo di corrente 0,01A InRush Corrente di Spunto Misura della Tensione con Bassa impedenza VLoz Filtro VFD in Tensione e in Corrente Resistenza e test di Continuita con cicalino Capacita e frequenza Duty cycle prova diodi Temperatura LUCE LED E NCV La pinza Amperometrica C54 permette di illuminare le zone piu buie grazie ad una Luce Led incorporata e tramite sensore NCV (rilevatore di tensione senza contatto) potra essere utilizzata per rilevare la presenza di tensione pericolosa tramite un LED ROSSO.