UNEX APARELLAJE ELEC - UNY93087-03 93 CANALE 2 COP. COLORE ALLUM. 70X210 U2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Tiefe - 70 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Oberteile mitgeliefert - ja
Packung
4 M
EAN
8428884034003
Artikelnummer
UNY93087-03
Herstellernummer
93087-03
Hersteller
UNY
Breite
210 mm
Tiefe
70 mm
Länge
2000 mm
Anzahl der Oberteile
2
Oberteile mitgeliefert
ja
Oberteilbreite 1
80 mm
Oberteilbreite 2
80 mm
Symmetrisch
ja
Bauform rechteckig
ja
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei
nein
Antibakterielle Behandlung
nein
Oberflächenschutz
sonstige
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer
9006
Ausführung Rückwand (Innenseite)
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände
2
Mit Kanalverbinder
ja
Montagelochung im Boden
ja
Montageart der Oberteile
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer
nein
Nutzbarer Querschnitt
12000 mm²
Schutzart (IP)
IP4X
Schlagfestigkeit
IK07
Einsatztemperatur
-5...60 °C
Di 2 coperchi interni.
Per l'adattamento di apparecchi.
Compartimentazione fissa per independizzare l' accesso ai servizi (elettricità, telecomunicazioni, etc.
).
Possibilità di Compartimenti addizionali con setto separatore.
Si può addossare o incastrare in pareti e mobiliario.
Base perforata ogni 250mm.
Setti separatori perforati ogni 125mm per il passaggio di cavi fra compartimenti.
Lunghezza: 2m.
Colore: Bianco.
Sicurezza: meccanica (protezione a impatti IK07), elettrica(materiale isolante, IP4X) e in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatrice della fiamma).
Libertà di scelta e combinazione di apparecchi, senza limite di unità.
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione della tapa, estraibile mediante uno strumento.
Facilità di integrazione con altri elementi construttivi.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura, adattatori di apparecchi ed il canale.
Separatore mobile con solido montaggio frontale.
Per separare corrienti forti e deboli.
Si può verniciare.
Film protettore.