Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67833-04 67 GIUNTO SNODATO VERTICALE GRIGIO 135 U - 67833-04

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67833-04 67 GIUNTO SNODATO VERTICALE GRIGIO 135 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

8428884039268

Artikelnummer

UNY67833-04

Herstellernummer

67833-04

Hersteller

UNY

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

284 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

0...0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Permette realizzare cambi di livello con angoli diversi.
Essendo progettato come unico pezzo rende il montaggio semplice.
Materiale isolante.
Colore: grigio RAL 7035.