Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67200-04 67 PASSERELLA TRAV. ISOL. GRIG 85X200 U2 - 67200-04

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67200-04 67 PASSERELLA TRAV. ISOL. GRIG 85X200 U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 6 M

EAN

8428884039022

Artikelnummer

UNY67200-04

Herstellernummer

67200-04

Hersteller

UNY

Breite:

200 mm

Höhe:

85 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Länge:

3000 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigung der Sprosse:

geklickt

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

grau

Nutzbarer Querschnitt:

7060 mm²

Gewicht:

3.047 kg/m

RAL-Nummer:

7035

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Sistema realizzato in materiale termoplastico riciclabile per il sostegno e la conduzione dei cavi elettrici e di comunicazione di diametro grande e piccolo.
Adatto ad installazioni interne ed esterne, con distanza tra i supporti di 2 e 3 m.
Passerella a traversini isolante con una buona resistenza alla corrosione, agli ambienti chimicamente aggressivi e con un buon comportamento in presenza di raggi UV ed intemperie.
Sistema robusto, progettato per lavorare a pieno carico e che non richiede messa a terra.
Colore: grigio RAL 7035.
Lunghezza: 3 m.