UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66997 66 PROFILO OMEGA PERFORATO 3M ACC. EPOXY - 66997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
6 M
EAN
8428884002149
Artikelnummer
UNY66997
Herstellernummer
66997
Hersteller
UNY
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
123 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
27 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Gewicht:
9.682 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
RAL-Nummer:
7035
Fissaggio al connettore: Usare 4 viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio del supporto al profilo Omega: Se si usa l'asse di montaggio non è necessaria la vite Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Colore: Grigio Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.