UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66908 66 PROFILO U PERFORATO 0,25M ACC. EPOXY - 66908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
20 ST
EAN
8428884002095
Artikelnummer
UNY66908
Herstellernummer
66908
Hersteller
UNY
Länge:
250 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
86 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
27 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Gewicht:
0.492 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
RAL-Nummer:
7035
Fissaggio al connettore: Usare 4 viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio del supporto al profilo"U": Se si usa l'asse di montaggio non è necessaria la vite Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Colore:Grigio Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.


