Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66855 66 CLIP BLOCCA-COPERCHIO IK10 100 U23X - 66855

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66855 66 CLIP BLOCCA-COPERCHIO IK10 100 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

8428884021737

Artikelnummer

UNY66855

Herstellernummer

66855

Hersteller

UNY

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Per assicurare il grado di protezione IK10 in passerelle con coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Ritenzione addizionale del coperchio della passerella contro possibili impatti o effetti delle intemperie (vento…).
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.