UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66833 66 GIUNTO SNODATO VERTICALE 100 U23X - 66833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
12 ST
EAN
8428884035734
Artikelnummer
UNY66833
Herstellernummer
66833
Hersteller
UNY
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...600 mm
Länge:
330 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.


