Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66821 66 PARETE DIVISORIA 60 U23X - 66821

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66821 66 PARETE DIVISORIA 60 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 58 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 36 M

EAN

8428884025070

Artikelnummer

UNY66821

Herstellernummer

66821

Hersteller

UNY

Trennwandhöhe:

58 mm

Länge:

3000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per separare circuiti.
Usare 2 viti Art. 66809 per metro.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.