Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66813 66 GIUNTO SNODATO VERTICALE 60 U23X - 66813

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66813 66 GIUNTO SNODATO VERTICALE 60 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8428884035727

Artikelnummer

UNY66813

Herstellernummer

66813

Hersteller

UNY

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...400 mm

Länge:

224 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per realizzare cambi di livello con angolo variabile.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.