UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66603 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 600 U23X - 66603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 660 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 220 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
4 ST
EAN
8428884031613
Artikelnummer
UNY66603
Herstellernummer
66603
Hersteller
UNY
Länge:
660 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
220 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Fissaggio del supporto alla parete: usare sistemi di ancoraggio metallici Ø8.
Per ottenere la adeguata resistenza del supporto si deve assicurare il corretto appoggio alla parete.
Si può montare con l' asse di montaggio art. 66812.
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.


