UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66503 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 500 U23X - 66503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 560 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 220 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
4 ST
EAN
8428884031606
Artikelnummer
UNY66503
Herstellernummer
66503
Hersteller
UNY
Länge:
560 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
220 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Fissaggio del supporto alla parete: usare sistemi di ancoraggio metallici Ø8.
Per ottenere la adeguata resistenza del supporto si deve assicurare il corretto appoggio alla parete.
Si può montare con l' asse di montaggio art. 66812.
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.


