Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66403 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 400 U23X - 66403

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66403 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 400 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 461 mm

  • Höhe - 162 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

8428884001470

Artikelnummer

UNY66403

Herstellernummer

66403

Hersteller

UNY

Länge:

461 mm

Höhe:

162 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

80 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per fissare passerelle orizzontalmente alla parete.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Per ottenere un'ottima resistenza del supporto ci si deve assicurare del corretto appoggio alla parete.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.