Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66403-48 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 400 U48X - 66403-48

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66403-48 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 400 U48X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 461 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 162 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 4 ST

EAN

8428884027296

Artikelnummer

UNY66403-48

Herstellernummer

66403-48

Hersteller

UNY

Länge:

461 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

162 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7038

Per fissare passerelle orizzontalmente alla parete.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Per ottenere un'ottima resistenza del supporto ci si deve assicurare del corretto appoggio alla parete.
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante.
Senza alogeni.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.