Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66402 66 COPERCHIO GRIGIO 400 U23X - 66402

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66402 66 COPERCHIO GRIGIO 400 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8428884001463

Artikelnummer

UNY66402

Herstellernummer

66402

Hersteller

UNY

Oberteilbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per coprire passerelle.
Materiale isolante.
Colore: Grigio.
Collocazione a pressione, senza viti.
Protezione meccanica IK10 con il clip di coperchio Art. 66845 (passerelle altezza 60mm) o Art. 66855 (passerelle altezza 100mm).