Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66323 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIG 100X300 U2 - 66323

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66323 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIG 100X300 U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 355 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 162 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 4 ST

EAN

8428884001395

Artikelnummer

UNY66323

Herstellernummer

66323

Hersteller

UNY

Länge:

355 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

162 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per fissare passerelle orizzontalmente alla parete.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Per ottenere un'ottima resistenza del supporto ci si deve assicurare del corretto appoggio alla parete.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.