UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66303 66 SUPPORTO ORIZZ. ISOL. GRIGIO 60X300 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 109 mm
Länge - 365 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
4 ST
EAN
8428884001289
Artikelnummer
UNY66303
Herstellernummer
66303
Hersteller
UNY
Höhe:
109 mm
Länge:
365 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
80 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Per ottenere un'ottima resistenza del supporto ci si deve assicurare del corretto appoggio alla parete.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.