UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66213 66 COPERCHIO FINALE GRIGIO 60X200 U23X - 66213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - grau
Packung
2 ST
EAN
8428884001203
Artikelnummer
UNY66213
Herstellernummer
66213
Hersteller
UNY
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
RAL-Nummer:
7035
Per coprire le estremità in impianti di passerella e riduzioni.
Si includono 2 viti inossidabili per il fissaggio alla passerella.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.
Si includono 2 viti inossidabili per il fissaggio alla passerella.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.


