Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66206 66 SUPPORTO AD L GRIGIO 200 ACCIAIO EPOX - 66206

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66206 66 SUPPORTO AD L GRIGIO 200 ACCIAIO EPOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 252 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 137 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...200 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8428884001180

Artikelnummer

UNY66206

Herstellernummer

66206

Hersteller

UNY

Länge:

252 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

137 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...200 mm

Ausführung:

Wandausleger

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Per fissare passerelle orizzontalmente alla parete.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø10.
Fissaggio di 2 supporti: usare viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio della passerella al supporto: usare bulloni art. 66809 / 66809-48 Colore: Grigio.
Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.