Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66205 66 SUPPORTO VERTICALE ISOL. GRIGIO 200 U - 66205

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66205 66 SUPPORTO VERTICALE ISOL. GRIGIO 200 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 4 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8428884001173

Artikelnummer

UNY66205

Herstellernummer

66205

Hersteller

UNY

Länge:

200 mm

Höhe:

75 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

80 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per fissare passerelle verticalmente a parete.
Fissaggio della passerella al supporto: usare viti metalliche.
Fissaggio del supporto alla parete: usare fissaggi metallici Ø8.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.
Pezzo unico, per dare maggior sicurezza.