Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66202 66 COPERCHIO GRIGIO 200 U23X - 66202

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66202 66 COPERCHIO GRIGIO 200 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 12 M

EAN

8428884001159

Artikelnummer

UNY66202

Herstellernummer

66202

Hersteller

UNY

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

7035

Per coprire passerelle.
Materiale isolante.
Colore: Grigio.
Collocazione a pressione, senza viti.
Protezione meccanica IK10 con il clip di coperchio Art. 66845 (passerelle altezza 60mm) o Art. 66855 (passerelle altezza 100mm).