UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66202-48 66 COPERCHIO GRIGIO 200 U48X - 66202-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Länge - 3000 mm
Packung
12 M
EAN
8428884043319
Artikelnummer
UNY66202-48
Herstellernummer
66202-48
Hersteller
UNY
Oberteilbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Grigio RAL 7038.
Collocazione a pressione, senza viti.
Protezione meccanica IK10 con il clip di coperchio Art. 66845-48.
Facilità e rapidità di montaggio.


