UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66163 66 COPERCHIO FINALE GRIGIO 60X150 U23X - 66163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - grau
Packung
2 ST
EAN
8428884001081
Artikelnummer
UNY66163
Herstellernummer
66163
Hersteller
UNY
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
RAL-Nummer:
7035
Si includono 2 viti inossidabili per il fissaggio alla passerella.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.


